Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31300.013.0112 Kipsilevyruuvit 1-1/8 #6 Phillips, 500PK | AG2XDR 32MT19

GRAINGER U31300.013.0112 Kipsilevyn ruuvit 1-1/8 #6 Phillips, 500PK

Varastossa
Tuote: AG2XDR Malli: U31300.013.0112Ristiviite: 32MT19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.30mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6894
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31300.013.0112 Kipsilevyn ruuvit 1-1/8 #6 Phillips, 500PK
€6.98 /pakkaus