Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.016.0062 Machine Screw #8 5/8 Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNN 31JT26

GRAINGER U24210.016.0062 Koneruuvi #8 5/8 pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HNN Malli: U24210.016.0062Ristiviite: 31JT26 / 127K72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2043
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.016.0062 Koneruuvi #8 5/8 pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK
€5.42 /pakkaus