JAMCO WS360 -työteline 2 hyllyä 30d x 60w | AA7JLP 16A279

JAMCO WS360 työteline 2 hyllyä 30d x 60w

Varastossa
Tuote: AA7JLP Malli: WS360Ristiviite: 16A279

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKehyksen väriHinta
JAMCO UG460 12000 Lb Kapasiteettitaulukko 36d x 60w | AA7JJE 16A217 UG460TeräsHarmaa36 "1 / 4 "60 "TeräsPuuteroituHarmaa€1,107.52
Tarjouspyyntö
JAMCO UG472 -taulukko 36d X72w 12000 lb. Kuormitusluokitus | AA7JJF 16A218 UG472TeräsHarmaa36 "1 / 4 "72 "TeräsPuuteroituHarmaa€1,268.60
Tarjouspyyntö
JAMCO WG460 4000 Lb Kapasiteettityötaulukko 36d x 60w | AA7JKU 16A255 WG460TeräsHarmaa36 "1.5 "60 "TeräsPuuteroituHarmaa€927.82
Tarjouspyyntö
JAMCO WG472 4000 lb: n kapasiteettityötaulukko 36d x 72w | AA7JKV 16A256 WG472TeräsHarmaa36 "1.5 "72 "TeräsPuuteroituHarmaa€1,052.39
Tarjouspyyntö
JAMCO WS230 -työteline 2 hyllyä 24d x 30w | AA7JLK 16A274 ws230TeräsHarmaa24 "1.5 "30 "TeräsPuuteroituHarmaa€513.24
JAMCO WS336 -työteline 2 hyllyä 30d x 36w | AA7JLM 16A277 ws336TeräsHarmaa30 "1.5 "36 "TeräsPuuteroituHarmaa€619.03
JAMCO WD472 -taulukko 36x34x72 tuumaa | AF3NQQ 8A069 WD472TeräsHarmaa36 "1.5 "72 "TeräsPuuteroituHarmaa€1,365.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WS360 työteline 2 hyllyä 30d x 60w
€707.74 / yksikkö