VESTIL SPT-sarjan teräslavakuorma-autot


Suodattaa
Akun tyyppi: AA , Caster halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (2) Kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kahvan korkeus: 40 " , Kantavuus: 3600 lbs. , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 40 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMallikokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysSisältääHinta (ei alv)
A
SPT-2448
24 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€913.37
B
SPT-2448-SCL
24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys€2,913.58
C
SPT-3060
30 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€956.38
D
SPT-3060-SCL
30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys€3,194.20
E
SPT-3672
36 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€992.14
F
SPT-3672-SCL
36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys€3,745.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?