Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.011.0075 Socket Set Screw Cup 4-40 X 3/4, 100PK | AG2KWF 31KL11

GRAINGER U07840.011.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 4-40 X 3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2KWF Malli: U07840.011.0075Ristiviite: 31KL11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko3 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 4 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0626
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.011.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 4-40 X 3/4, 100PK
€27.31 /pakkaus