Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.009.0050 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 3-48X1/2, 100PK | AH3EZG 31KL09

GRAINGER U07840.009.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48X1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EZG Malli: U07840.009.0050Ristiviite: 31KL09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.009.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48X1/2, 100PK
€60.27 /pakkaus