Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2PZR8 Taper Pin Standard 18-8 #4 X 3/4 L, 10PK | AC3AVB

APPROVED VENDOR 2PZR8 kartiotappi Standard 18-8 #4 X 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3AVB Malli: 2PZR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.250 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Koko#4
Pieni päädia.0.234 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZR8 kartiotappi Standard 18-8 #4 X 3/4 L, 10PK
€17.22 /pakkaus