Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078307 diagonaalileikkuri 7 tuumaa pituus 13/16 tuumaa pituus | AE2PGL 4YU76

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078307 diagonaalileikkuri 7 tuumaa pituus 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGL Malli: 2078307Ristiviite: 4YU76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-diagonaalileikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliMed / kova
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiErgonominen ProTouch
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.156 "
MateriaaliNikkelikromiteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi jänniteluokitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078306 diagonaalileikkuri 6 tuumaa pituus 15/16 tuumaa pituus | AE2PGK 4YU75 207830613 / 16 "13 / 16 "6"€23.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078308 diagonaalileikkuri 8 tuumaa pituus 15/16 tuumaa pituus | AE2PGM 4YU77 20783087 / 8 "1.125 "8"€31.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078307 diagonaalileikkuri 7 tuumaa pituus 13/16 tuumaa
€31.51 / yksikkö