GRAINGER SN236-P5-GP siirrettävä työasema 1200 Lb 36 tuumaa x 24 tuumaa x 58 tuumaa | AG7GRA 9E145

GRAINGER SN236-P5-GP mobiilityöasema 1200 Lb 36 tuumaa x 24 tuumaa x 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GRA Malli: SN236-P5-GPRistiviite: 9E145

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,255.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työasema, 2 laatikkoa, 32 lokeroa
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus5"
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KahvaPutkimainen
Kantavuus1400 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SN236-P5-GP mobiilityöasema 1200 Lb 36 tuumaa x 24 tuumaa x 58 tuumaa
€2,255.22 / yksikkö