Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.031.0300 kuusiokantaruuvi 5/16-24X3 teräs Grade 8 keltainen sinkki, 50PK | AH8HWR 38TR67

GRAINGER N04360.031.0300 kuusiokantaruuvi 5/16-24X3 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8HWR Malli: N04360.031.0300Ristiviite: 38TR67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus3"
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.607
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.031.0300 kuusiokantaruuvi 5/16-24X3 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK
€52.59 /pakkaus