Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.040.0050 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 50 Length, 100PK | AG2KRA 31KH93

GRAINGER M51340.040.0050 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 50 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2KRA Malli: M51340.040.0050Ristiviite: 31KH93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus3.1mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5396
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.040.0050 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 50 Pituus, 100PK
€23.80 /pakkaus