ENERPAC RAR-sarjan alumiininen hydraulisylinteri


Suodattaa
Pohjan asennusreikien kierteen koko: M6 , Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Kaksitoiminen, hydraulinen paluu , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Männän tyyppi: Vankka , Satula Max. Kallistuskulma: 5 astetta , Satulan ulkonema männästä: 0.12 "
TyyliMalliÖljytilavuus Vedä sisäänBase Advance PortiinKokoValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Satulan halkaisijaTahtiHinta (ei alv)
A
RAR502
6.97 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€5,874.53
B
RAR504
13.95 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€6,101.17
B
RAR506
20.92 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€6,988.04
C
RAR1004
48.58 ov. sisään.1.7 "100 sävyinen.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€9,725.73
C
RAR1006
72.87 ov. sisään.1.7 "100 sävyinen.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "€11,178.38
C
RAR1008
97.04 ov. sisään.1.7 "100 sävyinen.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€12,512.12
C
RAR1506
120.86 ov. sisään.1.5 "150 sävyinen.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "€16,019.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?