Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.160.0080 Jousitappi Urattu 16X80Mm, 5PK | AH7XGF 38DW29

GRAINGER M39100.160.0080 Jousitappi, urallinen 16 x 80 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7XGF Malli: M39100.160.0080Ristiviite: 38DW29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)16.50-16.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija10.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus80mm
Nimellishalkaisija16mm
Dia ulkopuolella.16 mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus3.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.160.0080 Jousitappi, urallinen 16 x 80 mm, 5 PK
€46.82 /pakkaus