PATTERSON FAN Ilmatykki, 1-vaiheinen


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 105-astetta F , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , vaihe: 1 , Nopeudet: 1 , lämpösuojaus: automaattisesti , Jännite: 115 / 208-230 , Johdinsuojan viimeistely: Sininen jauhetakki
TyyliMalliTerien lukumääräTerä Dia.CFM korkeaKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.LeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
7J719
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€2,570.65
B
7J708
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,026.11
C
7J734
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,084.74
B
7J700
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,586.48
A
7J713
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,257.35
B
7J706
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,601.52
C
7J732
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,660.15
A
7J715
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,469.84
A
7J711
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,241.77
B
7J702
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,624.97
C
7J728
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,683.60
C
7J730
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,910.96
D
7J724
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,607.05
D
7J722
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,568.57
A
7J717
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,180.39
B
7J704
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,852.33
E
H26A-CS
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,149.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?