Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.060.0024 Jousitappi Urattu 6X24Mm, 100PK | AH7XDT 38DV70

GRAINGER M39100.060.0024 Jousitappi, urallinen 6 x 24 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XDT Malli: M39100.060.0024Ristiviite: 38DV70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)6.40-6.70mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija3.9mm
Viisteen pituus (min.)1.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus24mm
Nimellishalkaisija6mm
Dia ulkopuolella.6mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus1.25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3294
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.060.0024 Jousitappi, urallinen 6 x 24 mm, 100 PK
€22.06 /pakkaus