KIINTEÄT JA SEINÄT EK05SAT25H matalakaivopumppujärjestelmä 1/2 hv | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING EK05SAT25H matalan kaivon pumppujärjestelmä 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AF8BAY Malli: EK05SAT25HRistiviite: 24PR57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,684.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria8.6/4.3
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Korkeus28.5 "
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus23.25 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
MoottorityyppiKondensaattoriin
pistorasia3 / 4 "NPT
Pumpun materiaaliValurauta
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta60 PSI
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus8.5 Gal.
Säiliö PSI28
TyyppiMatala hyvin
Jännite115/230
Leveys568667 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.7275
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413810030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING EK05SAT25H matalan kaivon pumppujärjestelmä 1/2 Hp
€1,684.40 / yksikkö