Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.020.0030 kartiotappi 2 X 30Mm, 100PK | AH7WPA 38DR52

GRAINGER M39000.020.0030 kartiotappi 2 x 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WPA Malli: M39000.020.0030Ristiviite: 38DR52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus30 "
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko2 x 30mm
Pieni päädia.2mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.020.0030 kartiotappi 2 x 30 mm, 100 PK
€51.65 /pakkaus