Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMN7 Itselukittuva portin salpa 2.81 tuuman leveys musta | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 Itselukittuva portin salpa, 2.81 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AB4FLC Malli: 1XMN7
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
€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva portin salpa
Pultin pään halkaisija17 / 32 "
Pultin pituus4.25 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
TarvikkeetMukana
Korkeus2 13 / 16 "
Salvan tyyppiSag kompensointi
Pituus4.593
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä8
Heittokoko4-1 / 4 "
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XMP1 Itselukittuva portin salpa 1-3 / 8 tuuman leveys | AB4FLE 1XMP14"HopeaRuostumaton teräs2.187 "4"Ruostumaton teräs1.38 "€22.86
BATTALION 4PE77 Itselukittuva portin salpa 1-7/8 tuuman leveys | AD9CEL 4PE774"Hopeasinkki-4"Teräs1.88 "€3.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMN7 Itselukittuva portin salpa, 2.81 tuuman leveys musta
€9.67 / yksikkö