Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.080.0001 Retaining Ring For Bores 80Mm, 5PK | AH7WGP 38DP03

GRAINGER M36050.080.0001 Kiinnitysrengas porauksille 80 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7WGP Malli: M36050.080.0001Ristiviite: 38DP03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)62.1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.83.50mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Varten Bore Dia.80mm
Ilmainen henkilötodistus85.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2.5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1242
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.080.0001 Kiinnitysrengas porauksille 80 mm, 5PK
€8.99 /pakkaus