Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.030.0012 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 12, 100PK | AH7VGA 38DH23

GRAINGER M11398.030.0012 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 12, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGA Malli: M11398.030.0012Ristiviite: 38DH23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus12mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys5.5mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM3-0.5 x 12
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys7mm
thread Pituus6"
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2142
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.030.0012 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M3 x 0.5, 12, 100 PK
€55.32 /pakkaus