SPEEDAIRE Pikaliittimet, aasialaistyyliset High Flow -letkuliittimet


Speedaire-pikaliittimet ovat liittimiä, jotka on suunniteltu irrottamaan ja liittämään liittimiä ja letkuja maatalous-, auto-, rakennus-, vesi- ja elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Suodattaa
Vaihtotyyppi: Aasian tyyli Hei virtaus , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 400 psi , Tiivisteet: HNBR , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F
TyyliMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
A
30E570
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "€66.56
A
30E571
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "€76.01
A
30E572
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "€28.11
B
30E574
-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "€70.73
A
30E573
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "€131.50
B
30E577
1 / 2 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€78.75
C
30E575
1 / 4 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€49.48
B
30E576
3 / 8 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€78.68

Pikaliittimet, aasialaistyyliset High Flow -letkuliittimet

Speedairen globaalit suurvirtausliitintulpat ovat naaraspää kytkinsarjoissa, jotka on suunniteltu liitettäväksi ilmaletkuihin ja muihin työkaluihin paineilman syöttöön. Nämä suuren virtauksen liittimet parantavat virtausnopeutta tarjoten erinomaisen työkalutehokkuuden, pienemmän painehäviön ja pienemmät ilmakustannukset. Valitse valikoimasta näitä letkuliittimiä, joita on saatavana 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman väkäskokoina.

Ominaisuudet

  • Näissä Speedaire-pikaliittimissä on nitriili-/HNBR-tiivisteet vuotojen ja UV-säteiden estämiseksi.
  • Niissä on push-to-connect-lukitusmekanismi, joka mahdollistaa nopeat ja turvalliset liitännät.
  • Näissä suurvirtausletkuliittimissä on ruostumaton teräsrakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Niiden suurin käyttöpaine on 400 psi, ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 200 astetta F.
  • Tietyissä malleissa on venttiiliventtiilit, jotka mahdollistavat nestejohtojen helpon ja nopean irrottamisen ja liittämisen.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​liitäntöjä näissä letkuliittimissä on?

Ne tarjoavat FNPT / MNPT / letkun väkäliitännät nestevirtauksen säätämiseksi.

Mikä on näiden letkuliitosten suurin virtausnopeus?

Niiden suurin virtausnopeus on 105 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?