WESCO Puoliautotrukit


Suodattaa
Väri: Keltainen , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan leveys: 6.25 " , Pituus: 65.75 " , Hissi: manuaalinen , Kantavuus: 2200 lb , Kokonaiskorkeus: 48.5 " , Kokonaispituus: 65.75 " , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: polyuretaani , Jännite: 24 , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMallikokonaisleveysHinta (ei alv)
A
273288
20.5 "€6,365.62
A
273286
27 "€6,218.57

Puoliautotrukit

Wescon puolijohteiset haarukkatrukit pystyvät siirtämään enintään 2200 lb: n kuormia nopeusalueella 1.6 - 2.4 mph. Heillä on silmukan muotoinen pumpun kahva haarukoiden nostamiseksi ja automaattinen jarrutoiminto, joka aktivoituu, kun kaasu vapautetaan tai kahvat ovat vaaka- / pystykynnyksen sisällä. Näissä yksiköissä on 61 asteen ohjaussäde helppoa navigointia varten ja polyuretaanipyörät parantavat joustavuutta ja iskunvaimennusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkatrukkeja, joiden leveysvaihtoehdot ovat 20.5 ja 27 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?