Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M10C20KCS Socket Head Cap Screw, M10-1.5 Thread Size, 20 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | CQ4WYK 5YRF4

GRAINGER M10C20KCS-kantaruuvi, kierrekoko M10-1.5, pituus 20 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WYK Malli: M10C20KCSRistiviite: 5YRF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M10C20KCS-kantaruuvi, kierrekoko M10-1.5, pituus 20 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK
€93.82 /pakkaus