Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 tuumaa - Pakkauksessa 25 | AD3PHH 40K831

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PHH Malli: 4002PKRistiviite: 40K831

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Käytettäväksi päälläkahlaamo
MateriaaliTeräs
Koko1 / 4 "
TyyppiPOP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2632
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
DISCO 4005PK Rivet Pop 3/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AD3PHC 40K826 4005PKAlumiini3 / 16 "€12.97
DISCO 9885PK Niitti Pop 1/4 tuumaa - Pakkauksessa 25 | AD3PHE 40K828 9885PKTeräs1 / 4 "€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€29.40 / yksikkö