Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07860.030.0010 Sarja Ruuvit Seosteräs M3 X 0.50Mm Litteä 10Mm, 100PK | AG2JGC 31JY53

GRAINGER M07860.030.0010 sarja ruuvi seosteräs M3 X 0.50 mm litteä 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JGC Malli: M07860.030.0010Ristiviite: 31JY53

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€13.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus10mm
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07860.030.0010 sarja ruuvi seosteräs M3 X 0.50 mm litteä 10 mm, 100 PK
€13.34 /pakkaus