HARRINGTON LB030-15-SC-SYH Vipuketjunostin 6000lb 15 jalkaa liukukytkin | AG3PVT 33RW69

HARRINGTON LB030-15-SC-SYH Vipuketjunostin 6000 lb 15 jalkaa liukukytkin

Varastossa
Tuote: AG3PVT Malli: LB030-15-SC-SYHRistiviite: 33RW69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,955.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyylinen automaattinen jarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus15 ft.
Suorittaa loppuunAkryylikeltainen
Koukun avaaminen1-5 / 16 "
Vivun pituus16-5 / 16 "
Nostaa15 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä13-9 / 16 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa69 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.985
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB015-15-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 15 jalkaa | AG3PVE 33RW57 LB015-15-SYH1"3000 lb13.25 "€1,323.03
HARRINGTON LB015-15-SC-SYH Vipuketjunostin 3000lb 15 jalkaa liukukytkin | AG3PVJ 33RW61 LB015-15-SC-SYH1"3000 lb13.25 "€1,529.93
HARRINGTON LB030-15-SYH Vipuketjunostin 6000 lb 15 jalkaa | AG3PVN 33RW65 LB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,748.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB030-15-SC-SYH Vipuketjunostin 6000 lb 15 jalkaa liukukytkin
€1,955.95 / yksikkö