GRAINGER M04210.160.0045 Rakennepultti Hiiliteräs M16 x 2 X 45Mm, 50PK | AH7TFC 38CV33

GRAINGER M04210.160.0045 Rakennepultti hiiliteräs M16 x 2 x 45 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TFC Malli: M04210.160.0045Ristiviite: 38CV33 / 167F04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka10.9
Pää Dia.27mm
Pään korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus45mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus28mm
Kierteen kokoM16 x 2
KiertyyppiOsittain kierteitetty
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6052
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04210.160.0045 Rakennepultti hiiliteräs M16 x 2 x 45 mm, 50PK
€275.39 /pakkaus