VESTIL AST-sarjan alumiinilevykannelliset kuorma-autot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kannen korkeus: 10 " , Kannen tyyppi: Tasoita , Kahvan tyyppi: ergonominen , Kantavuus: 3600 lbs. , Materiaali: Alumiini , Max. Alustan korkeus: 10 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 37.13 " , Lavan korkeus: 10 " , Alustan materiaali: Alumiini , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen pituusKannen leveysSisältääKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
ASD-2448
48 "24 "-----€817.49
B
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" korkeus x 28 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät52.63 "30 "48 "30 "€1,244.17
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" korkeus x 22 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät64.63 "24 "60 "24 "€1,169.78
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" korkeus x 28 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät64.63 "30 "60 "30 "€1,330.08
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" korkeus x 34 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?