Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 64682 kertakäyttöinen Vac-paperipussi 9.9 gallonaa - pakkaus 10 | AD6HLQ 45J430

DYNABRADE 64682 Kertakäyttöinen Vac-paperipussi 9.9 gallonaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6HLQ Malli: 64682Ristiviite: 45J430

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpussit
TyyppiKertakäyttöinen, 9.9 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DYNABRADE 80076 Kertakäyttöinen tyhjiöpaperipussi 17 gallonaa - 10 kpl pakkaus | AD6HLX 45J436 80076Kertakäyttöinen, 17 gal.€262.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64682 Kertakäyttöinen Vac-paperipussi 9.9 gallonaa - 10 kpl pakkaus
€143.06 / yksikkö