Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04121.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 10 terässinkitty, 100PK | AH7TEQ 38CU35

GRAINGER M04121.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 10 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TEQ Malli: M04121.060.0001Ristiviite: 38CU35 / 176F97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus5mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2232
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04121.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 10 terässinkitty, 100PK
€7.15 /pakkaus