Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 577317002 Keraamiset kiillotustyynyt 100 Grit | AA8JMW 18G511

HUSQVARNA 577317002 Keraamiset kiillotustyynyt, karkeus 100

Varastossa
Tuote: AA8JMW Malli: 577317002Ristiviite: 18G511

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kiillotustyyny
Halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 577317001 Keraamiset kiillotustyynyt 50 Grit | AA8JMV 18G510 577317001€279.20
HUSQVARNA 577317003 Keraamiset kiillotustyynyt 400 Grit | AA8JMX 18G512 577317003€279.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 577317002 Keraamiset kiillotustyynyt, karkeus 100
€279.20 / yksikkö