Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 ilmahihnahiomakone, 0.35 hv, 3/8 kapasiteetin | AA2VKF 11C997

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 ilmahihnahiomakone, 0.35 hv, kapasiteetti 3/8

Varastossa
Tuote: AA2VKF Malli: CP9779Ristiviite: 11C997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7
Vyön koko3/8 "L x 13" P
CFM @ täysi kuorma28
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus22,000 rpm
Kahva materiaaliKumikahva
KoteloAlumiini
HP0.35
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen maalin tai hitsin poistoon, pinnan tasoittamiseen ja hitsattavaan hitsaukseen ahtaissa tiloissa
    • Nopeasti vaihdettava vaihdettava hiomanauha vähentää seisokkeja
    • Säädettävä hiomavarsi ja kumilla valettu kahva käyttäjän mukavuutta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloHPHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Ilmahihnahiomakone Yleiset 0.4 hv 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€802.71
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Ilmahihnahiomakone, yleinen 0.5 hv 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€847.49
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 ilmavyön hiomakone, yleinen 0.5 hv 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€862.43
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K -hihnahiomakone General 0.4 Hv 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8general26,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.4€971.83
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K -hihnahiomakone Yleinen 0.5 Hv 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6general20,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.5€1,055.99
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 ilmavyön hiomakone, yleinen 0.75 hv 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8general22,000 rpmAlumiiniYhdistetty0.75€1,143.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 ilmahihnahiomakone, 0.35 hv, kapasiteetti 3/8
€361.03 / yksikkö