Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER LWC32 puutaltta 1 | AH9YVA 45U008

GRAINGER LWC32 puutaltta 1"

Varastossa
Tuote: AH9YVA Malli: LWC32Ristiviite: 45U008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuinen taltta, 1 "
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LWC32 puutaltta 1"
€18.05 / yksikkö