Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 712640 takapeilisarja | AF7HUA 21DJ29

VELVAC 712640 Takapeilisarja

Varastossa
Tuote: AF7HUA Malli: 712640Ristiviite: 21DJ29

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva peilipaketti
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VELVAC 712638 takapeilin kiinnikesarja | AF7HTZ 21DJ28 712638Takana oleva peilikiinnikesarja€157.32
VELVAC 715101 takapeilin kiinnikesarja | AF7HUL 21DJ39 715101Takana oleva peilikiinnikesarja€132.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 712640 Takapeilisarja
€165.18 / yksikkö