Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER100S1-125-10T -hitsaussauva Er100s1 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVL 20YD95

GRAINGER ER100S1-125-10T hitsaustanko Er100s1, halkaisijaltaan 1/8 tuuman laatikko

Varastossa
Tuote: AF7FVL Malli: ER100S1-125-10TRistiviite: 20YD95
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
€101.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER100S1
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus100,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER ER100S1-063-01T Hitsaussauva Er100s1 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FVF 20YD90 ER100S1-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€15.05
GRAINGER ER100S1-063-10T Hitsaussauva Er100s1 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVG 20YD91 ER100S1-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€101.68
GRAINGER ER100S1-094-01T Hitsaussauva Er100s1 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FVH 20YD92 ER100S1-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€19.92
GRAINGER ER100S1-094-10T Hitsaussauva Er100s1 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVJ 20YD93 ER100S1-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€101.39
GRAINGER ER100S1-125-01T -hitsaussauva Er100s1 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FVK 20YD94 ER100S1-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€14.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER100S1-125-10T hitsaustanko Er100s1, halkaisijaltaan 1/8 tuuman laatikko
€101.39 / yksikkö