Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER100S1-063-10T Hitsaussauva Er100s1 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVG 20YD91

GRAINGER ER100S1-063-10T hitsaustanko Er100s1, halkaisijaltaan 1/16 tuuman laatikko

Varastossa
Tuote: AF7FVG Malli: ER100S1-063-10TRistiviite: 20YD91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER100S1
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 ""
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus100,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER ER100S1-063-01T Hitsaussauva Er100s1 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FVF 20YD90 ER100S1-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€15.05
GRAINGER ER100S1-094-01T Hitsaussauva Er100s1 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FVH 20YD92 ER100S1-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€19.92
GRAINGER ER100S1-094-10T Hitsaussauva Er100s1 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVJ 20YD93 ER100S1-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€101.39
GRAINGER ER100S1-125-01T -hitsaussauva Er100s1 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FVK 20YD94 ER100S1-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€14.66
GRAINGER ER100S1-125-10T -hitsaussauva Er100s1 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVL 20YD95 ER100S1-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€101.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER100S1-063-10T hitsaustanko Er100s1, halkaisijaltaan 1/16 tuuman laatikko
€101.68 / yksikkö