Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Raapiharjarivit 4 x 16 hiiliterästä | AE4LCB 5LG67

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Raaputusharjarivit 4 x 16 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE4LCB Malli: 7920-00-282-9246Ristiviite: 5LG67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliHiiliteräslanka
Harjan pituus4.75 "
Harjan leveys3 / 4 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus10 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppikenkä
Rivien määräX 4 16
Kokonaispituus10.5 "
Leikkauksen pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 kengänkahvan naarmuharja teräslanka | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Ruostumaton teräs5"1"10.5 "Vaahtomuovikenkä10.5 "€17.36
ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Raapiharjarivit 4 x 18 hiiliterästä | AG7DPK 5LG68 7920-00-291-58151.125 "Hiiliteräslanka6.75 "1"13.75 "PuuKaareva13.75 "€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Raaputusharjarivit 4 x 16 hiiliteräs
€14.57 / yksikkö