GRAINGER EngineTurn 304BA-14Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.069 Inch ThickFlat Polished Finish | CQ4TZK 481F35

GRAINGER EngineTurn 304BA-14Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.069 tuuman paksu litteä kiillotettu viimeistely

Varastossa
Tuote: CQ4TZK Malli: EngineTurn 304BA-14Gx24x24Ristiviite: 481F35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EngineTurn 304BA-14Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.069 tuuman paksu litteä kiillotettu viimeistely
€668.23 / yksikkö