BUNTING LAAKERIT TMCB242816 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 2 tuumaa | AD4BQP 41C834

BUNTING BEARINGS TMCB242816 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus 2 tuumaa

Tuote: AD4BQP Malli: TMCB242816Ristiviite: 41C834

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus2"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.75 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
BUNTING LAAKERIT TMCB242808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 1 tuuma | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB242812 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BQN 41C832 TMCB2428121.5 "1.75 "€22.97
KIINNITYSLAAKERIT TMCB242824 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 3 tuumaa | AD4BQQ 41C837 TMCB2428243"1.75 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB243216 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 2 tuumaa | AD4BQR 41C843 TMCB2432162"2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB242816 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus 2 tuumaa