A B Keskimääräinen lampun käyttöikä: 21,000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 18,000 hr. , Perustyyppi: Keskikokoinen kaksinapainen (G13) , Taivutussäde: 6" , Polttimotekniikka: Fluoresoiva , CRI: 90 , Alkuluumenit: 2300 , Lampun nimi: F40T12 / U / 6 / SR , Lampun halkaisija: 1.5 " , Lampun muoto: T12 , Lampun sävy: Viileä , Lampun tyyppi: U-muoto , Pituus: 22.437 " , Lumenit: 2300 , Max. Kokonaispituus: 22.437 " , Keskimääräiset luumenit: 1955 , Lampun kokonaismuoto: T , Särkynvastus: Kyllä , iskunkestävä: Kyllä , Aloitustyyppi: Nopea , wattia: 40