GRAINGER 3 Diamond 304#4-26Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.017 tuumaa paksukuvioitu pinta, #4 | CQ4TWN 481D71

GRAINGER 3" Diamond 304#4-26Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, koko 24 tuumaa x 24 tuumaa, 0.017 tuumaa paksukuvioitu pinta, #4

Varastossa
Tuote: CQ4TWN Malli: 3" Diamond 304#4-26Gx24x24Ristiviite: 481D71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9512
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3" Diamond 304#4-26Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, koko 24 tuumaa x 24 tuumaa, 0.017 tuumaa paksukuvioitu pinta, #4
€444.36 / yksikkö