GRAINGER DY86 pinottu tuoli Dolly 21x21x26 20 tuolia | AG9ZTP 23PG35

GRAINGER DY86 Pinottu tuoli Dolly 21x21x26 20 tuolia

Varastossa
Tuote: AG9ZTP Malli: DY86Ristiviite: 23PG35

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottu tuoli Dolly
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Omistaa20
Kantavuus300 lb
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.21
Laivan korkeus (cm)91.95
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)51.31
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän tyyppiKehyksen väriKahva mukanaOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER DY-87 pinottu tuoli Dolly 28x18-1 / 2x26 | AH8QEW 38XR15 DY-8718.5 "(4) KäännäHopeaEi35350 lb26 "28 "€290.69
GRAINGER DY9000 Tuoli Dolly 34 x 52 Tuumaa | AJ2KQN 9JAM4 DY900034 "(2) JäykkäRuskeaKyllä101000 lb52 "34 "€192.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DY86 Pinottu tuoli Dolly 21x21x26 20 tuolia
€318.41 / yksikkö