GRAINGER DY9000 Tuoli Dolly 34 x 52 Tuumaa | AJ2KQN 9JAM4

GRAINGER DY9000 tuoli Dolly 34 x 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KQN Malli: DY9000Ristiviite: 9JAM4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottu tuoli Dolly
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriRuskea
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Omistaa10
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)47.75
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän tyyppiKehyksen väriKahva mukanaOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER DY86 pinottu tuoli Dolly 21x21x26 20 tuolia | AG9ZTP 23PG35 DY8621 "(2) Kääntyvä ja (2) JäykkäMustaEi20300 lb26 "21 "€318.41
GRAINGER DY-87 pinottu tuoli Dolly 28x18-1 / 2x26 | AH8QEW 38XR15 DY-8718.5 "(4) KäännäHopeaEi35350 lb26 "28 "€290.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DY9000 tuoli Dolly 34 x 52 tuumaa
€192.49 / yksikkö