GRAINGER DY-87 pinottu tuoli Dolly 28x18-1 / 2x26 | AH8QEW 38XR15

GRAINGER DY-87 Pinottu tuoli Dolly 28x18-1/2x26

Varastossa
Tuote: AH8QEW Malli: DY-87Ristiviite: 38XR15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottu tuoli Dolly
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Omistaa35
Kantavuus350 lb
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.811
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)49.28
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän tyyppiKehyksen väriKahva mukanaOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER DY86 pinottu tuoli Dolly 21x21x26 20 tuolia | AG9ZTP 23PG35 DY8621 "(2) Kääntyvä ja (2) JäykkäMustaEi20300 lb26 "21 "€318.41
GRAINGER DY9000 Tuoli Dolly 34 x 52 Tuumaa | AJ2KQN 9JAM4 DY900034 "(2) JäykkäRuskeaKyllä101000 lb52 "34 "€192.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DY-87 Pinottu tuoli Dolly 28x18-1/2x26
€290.69 / yksikkö