GRAINGER 3ST-EX3060-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7AUA 49Y209

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb teräs 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AUA Malli: 3ST-EX3060-95Ristiviite: 49Y209

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,243.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh 3-puolinen ostoskori
Kapasiteetti hyllyä kohti2400 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn leveysHinta
GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7ATY 49Y207 3ST-EX2460-9524.25 "24 "€1,107.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb teräs 66 tuumaa
€1,243.59 / yksikkö