MARS-ILMA-OVET HV260-1UG-TS Ilmaverho 60-tuumainen AC6CGY 32V327

MARS AIR DOORS HV260-1UG-TS Ilmaverho, monikäyttöinen 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CGY Malli: HV260-1UG-TSRistiviite: 32V327

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,311.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus3200 fpm
ilmamäärä4000 cfm
dBA @ 10 jalkaa70
Syvyys15.625 "
Korkeus14 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet3.3/3.2
Maks. Oven leveys5 ft.
Maks. Asennuskorkeus12 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1
Moottorityyppi3 vaihe
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli ja oven rajakytkin
Jännite208/230
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräKotelon väriLeveysMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheHinta
MARS ILMAN OVET HV2120-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGM 32V317 HV2120-3UG-TS208/23012,000 cfmHopea120 "9.9/9.63 vaihe13€5,778.83
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET HV2120-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGN 32V318 HV2120-3UH-TS46012,000 cfmHopea120 "4.83 vaihe13€5,778.83
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET HV2144-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGP 32V319 HV2144-3UG-TS208/23012,000 cfmTitaanihopea144 "9.9/9.63 vaihe13€6,075.92
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET HV2144-3UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGQ 32V320 HV2144-3UH-TS46012,000 cfmHopea144 "4.83 vaihe13€6,075.92
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET HV248-1UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CGU 32V323 HV248-1UG-TS208/2304000 cfmHopea48 "3.3/3.23 vaihe13€2,254.05
MARS-ILMA-OVET HV248-1UH-TS -ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CGV 32V324 HV248-1UH-TS4604000 cfmHopea48 "1.63 vaihe13€2,345.61
MARS-ILMA-OVET HV260-1UH-TS -ilmaverho, monikäyttöinen 60 tuumaa | AC6CGZ 32V328 HV260-1UH-TS4604000 cfmHopea60 "1.63 vaihe13€2,361.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS HV260-1UG-TS Ilmaverho, monikäyttöinen 60 tuumaa
€2,311.22 / yksikkö