GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7ATY 49Y207

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb teräs 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ATY Malli: 3ST-EX2460-95Ristiviite: 49Y207

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh 3-puolinen ostoskori
Kapasiteetti hyllyä kohti2400 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn leveysHinta
GRAINGER 3ST-EX3060-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7AUA 49Y209 3ST-EX3060-9530.25 "30 "€1,201.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh 3-puolinen kärry 2400 Lb teräs 66 tuumaa
€1,032.77 / yksikkö