3M 6 AWG-rengasliitäntä


Suodattaa
Max. Jännite: 600V , Pääteliitäntä: röyheltää , Johdon kantama: 6AWG
TyyliMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
M6-10R / SK
#10paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.14 "€351.42
B
MN6-10R / SK
#10sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.5 "€451.97
A
M6-12R / SK
1 / 2 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.42 "€379.90
B
MN6-12R / SK
1 / 2 "sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.78 "€494.93
B
MN6-14R / SK
1 / 4 "sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.5 "€451.97
C
MN614RSX
1 / 4 "sininenKupariRengasHeinäkuuNylon221-astetta F1.5 "€36.93
D
M614RSX
1 / 4 "paljasKupariRengasHeinäkuuEristämätön347-astetta F1.42 "€27.47
A
M6-14R / SK
1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.42 "€385.81
D
M638RX
3 / 8 "paljasKupariRengasHeinäkuuEristämätön347-astetta F1.22 "€28.88
E
MN638RX
3 / 8 "sininenKupariRengasHeinäkuuNylon221-astetta F1.58 "€48.20
B
MN6-38RK
3 / 8 "sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.58 "€453.50
A
M6-38RK
3 / 8 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.22 "€335.84
F
MU6-38RHTK
3 / 8 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F1.22 "€275.44
B
MN6-516RK
5 / 16 "sininenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.58 "€478.84
A
M6-516RK
5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.22 "€370.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?