GRAINGER 3ST-EX304845-8MR-95 Mesh Stock Cart, 2400 Lbs. Kapasiteetti, 54-1/2 x 30-3/8 x 45-1/2 tuumaa Koko | CD3LZP 458R48

GRAINGER 3ST-EX304845-8MR-95 Mesh Stock Cart, 2400 Lbs. Kapasiteetti, 54-1/2 x 30-3/8 x 45-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3LZP Malli: 3ST-EX304845-8MR-95Ristiviite: 458R48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,151.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen verkkokori
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kantavuus2400 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus45.5 "
Kokonaispituus54.5 "
kokonaisleveys30.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAINGER 3ST-EX3672-95 Mesh Stock Cart, 36 x 72 x 57 tuuman koko, harmaa, teräs, 2000 paunaa kantavuus | CD3XLQ 9DX93 3ST-EX3672-95Teräs2000 lb57 "36 "72 "€1,507.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3ST-EX304845-8MR-95 Mesh Stock Cart, 2400 Lbs. Kapasiteetti, 54-1/2 x 30-3/8 x 45-1/2 tuumaa
€1,151.22 / yksikkö