GRAINGER 35KT27 hyötykärry musta 39-3 / 4 tuumaa h AG6CRP

GRAINGER 35KT27 Utility Cart Musta 39-3/4 In.h

Varastossa
Tuote: AG6CRP Malli: 35KT27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti175 lb
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä10.875 "
Hyllyjen välinen etäisyys10.875 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä10.875 "
KahvaRuuvattu ylähyllyyn
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus19 / 64 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39.75 "
Kokonaispituus43.625 "
kokonaisleveys20.25 "
Hyllyn väriMusta
Hylly P x L36-1/4" x 20-1/4"
Hyllyn pituus36.25 "
HyllymateriaaliPolypropeeni, lasikuitu
Hyllyn leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.045
Laivan korkeus (cm)99.09
Laivan pituus (cm)59.99
Laivan leveys (cm)25.45
HS-koodi9403704031

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysEtäisyys keski- ja alahyllyn välilläHyllyjen välinen etäisyysHyllyn pituusHyllyn leveysEtäisyys ylä- ja keskihyllyn välilläKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
GRAINGER 35KT25 hyötykärry musta 39-1 / 2 tuumaa h AG6CRM 35 kt2519 "10.875 "10.875 "26.75 "17.625 "10.875 "300 lb3€409.53
GRAINGER 35KT28 hyötykärry musta 42-1 / 4 tuumaa h AG6CRQ 35 kt2820.25 "7.25 "7.25 "36.25 "20.25 "7.25 "400 lb4€336.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35KT27 Utility Cart Musta 39-3/4 In.h
€302.66 / yksikkö